Beli krisbow electric blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  2. RYU Blower (Mesin Peniup)
    Mulai

    Rp629.900

    RYU Blower (Mesin Peniup)
    Deskripsi:
    Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Frekuensi: 50/60Hz
    • Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
    • No Load Speed (rpm): 0-16.000
  3. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  4. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  5. Makita Blower Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Blower Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 18
  6. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  7. IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.499.900

    IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  9. Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    Mulai

    Rp979.900

    Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 650
    • Rated Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 16000
  10. SEKAI Blower Industrial (Blower Industri)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Blower Industrial (Blower Industri)
    atribut:
    • Fan Material: Metal
    • Voltage (V): 220/50Hz
  11. BOSCH Blower
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Blower
    atribut:
    • Dimensions (mm): 455x231x214
    • Air pressure (kPa): 0 to 7.2
    • Dust Collection Capacity (L): 1.5
    • Power Cord Length (m): 4
    • Power Supply (V): Single Phase 100
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 4.5
  12. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp389.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
Daftar Harga krisbow electric blower Terbaru October 2026
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
RYU Blower (Mesin Peniup)Rp629.900
Makita BlowerRp1.099.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900
INGCO Blower Tanpa KabelRp429.900
Makita Blower Tanpa KabelRp1.299.900
BOSCH Blower with Dust ExtractionRp859.900
BOSCH Blower Tanpa KabelRp1.999.900
Mesin HL Hand BlowerRp159.900
IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)